text.skipToContent text.skipToNavigation

Bulon cu flanşă hexagonală DIN 6921 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M8X80


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca FABORY
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 80 mm
Marca FABORY
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Dimensiuni

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 80
P 1.25
s 13

Standarde

DIN 6921
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665

Numerele articolelor

Cod Articol 01256.080.080
EAN 8715492040732
UBB 952351939923
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.