Fierăstraie circulare
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
Scule electrice cu acumulator
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie circulare
B4045.005.025
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
Bosch Cordless Fierăstrău circular GKS18V-LI SOLO BX
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
B4045.005.025
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
4.1
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
51
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
40
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
165
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
20
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
4.1
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
51
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
40
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
165
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
20
Viteza de rotație în gol (1/min)
3900
Cu încărcător de baterii
Da
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B4045.005.025
EAN
3165140625272
UBB
500625664304
UNSPSC
23231200
Nr. articol producător
060166H006