Materiaal onderhoud
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
Bolţuri hexagonale cu flanşă
51018
51018.050.008
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
Șuruburi cu cap hexagonal cu flanșă, complet filetate DIN ≈6921 Oțel inoxidabil A2 70 M5X8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
8 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.)
16
d-D
M5
dc (max.)
11.8
k (max.)
5.4
L (mm)
8
P
0.8
s
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈4162
DIN
≈6921
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
Numerele articolelor
Cod Articol
51018.050.008
EAN
8715494550819
UBB
500634387871
UNSPSC
31161620