Șuruburi de păsuire cu locaș inbus
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
Șuruburi de păsuire cu locaș inbus
07117
07117.120.060
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
Șurub de păsuire cu cap cilindric și locaș hexagonal, toleranță h8 ISO ≈7379 Oțel Simplu 012.9 (M12)16X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
012.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
60 mm
Clasă
012.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.
Dimensiuni
b
18
d-D
M12
dk (max.)
24.33
ds
16
ds (nominal)
16
k (max.)
11
L (mm)
60
P
1.75
s
8
Toleranţă h8 (max.)
16
Toleranţă h8 (min.)
15.973
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4168-7
ISO
≈7379
ASME
≈B18.3.3M
Numerele articolelor
Cod Articol
07117.120.060
EAN
8715492067265
UBB
953351822838
UNSPSC
31161605
Descărcați informații suplimentare