text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat filet britanic BSW BS ≈1083 Oțel Simplu Gr.R 1 InchX4 Inch

Specificații

Diameter 1 Inch
Lungime 100 mm
Clasă Gr.R
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete British Standard Whitworth
Filete pe inch 8
Info
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Dimensiuni

A 1.48
F 0.666
L (mm) 100
LT (min.) 2

Standarde

BS ≈1083

Numerele articolelor

Cod Articol 03400.254.100
EAN 8715492110794
UBB 950351304593
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.