Adrianus 2001 kft - 8797425926286
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
Bolţuri hexagonale cu flanşă
04405
04405.160.070
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
Șurub cu cap hexagonal cu flanșă zimțată DIN ≈6921 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 100 M16X70
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
100
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M16
Lungime
70 mm
Clasă
100
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete
Filet metric
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Dimensiuni
d-D
M16
dc
31
k
14
L (mm)
70
P
2
s
22
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈6921
Numerele articolelor
Cod Articol
04405.160.070
EAN
8715494215251
UBB
500505586395
UNSPSC
31161620
Descărcați informații suplimentare