Nedtrain Oud
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
08760
08760.100.026
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat pentru vase de presiune ISO 4017 Oțel (AD-W7) Simplu 5.6 M10X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
5.6
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel (AD-W7)
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
25 mm
Clasă
5.6
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel (AD-W7)
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Specific features of fasteners for pressure vessels:
Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13.
Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.for pressure vessels
Dimensiuni
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
25
P
1.5
s
16
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
08760.100.026
EAN
8715492564320
UBB
955351096800
UNSPSC
31161620