Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01236
01236.040.020
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 8.8 M4X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
20 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete
Filet metric
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Dimensiuni
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
20
P
0.7
s
7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4017
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
01236.040.020
EAN
8715494288590
UBB
500571915908
UNSPSC
31161620