Pomac Automation B.V.
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01236
01236.120.070
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 8.8 M12X70
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
70 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete
Filet metric
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Dimensiuni
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
70
P
1.75
s
19
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
01236.120.070
EAN
8715494276740
UBB
500571921765
UNSPSC
31161620