text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 8.8 M10X90

Specificații

Diameter M10
Lungime 90 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete Filet metric
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Dimensiuni

d-D M10
k 6.4
L (mm) 90
P 1.5
s 17

Standarde

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568

Numerele articolelor

Cod Articol 01236.100.090
EAN 8715494276658
UBB 500571920858
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.