Pomac Automation B.V.
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
55010
55010.020.005
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A4 70 M2X5
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2
Lungime
5 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensiuni
d-D
M2
k
1.4
L (mm)
5
P
0.4
s
4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
Numerele articolelor
Cod Articol
55010.020.005
EAN
8715494616973
UBB
500633341846
UNSPSC
31161620