Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
07160
07160.300.080
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincat 8.8 M30X80
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M30
Lungime
80 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Filet complet L ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
80
P
3.5
s
22
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
DIN
912
ISO
4762
BS
4168-1
NF
E25-125
Numerele articolelor
Cod Articol
07160.300.080
EAN
8715492073464
UBB
955351103325
UNSPSC
31161605