Synspec B.V.
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
Şuruburi cu cap cilindric
55050
55050.200.200
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 M20X200
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Min.50
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M20
Lungime
200 mm
Clasă
Min.50
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.
Dimensiuni
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Filet complet L ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
200
P
2.5
s
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1241
BS
4168-1
NF
E25-125
ISO
4762
DIN
912
ASME
B18.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
55050.200.200
EAN
8715494136082
UBB
500571297315
UNSPSC
31161605