Synspec B.V.
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
Şuruburi cu cap cilindric
53570
53570.200.040
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 80 M20X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
80
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M20
Lungime
40 mm
Clasă
80
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Filet complet L ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
40
P
2.5
s
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NEN
1241
NF
E25-125
ISO
4762
DIN
912
Numerele articolelor
Cod Articol
53570.200.040
EAN
8715494615587
UBB
500633327902
UNSPSC
31161605