text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Aluminiu P60 M6X60

Specificații

Diameter M6
Lungime 60 mm
Clasă P60
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Aluminiu
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 60
P 1
s 5

Standarde

NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 4762

Numerele articolelor

Cod Articol 45205.060.060
EAN 8715494294836
UBB 500577269995
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.