FOCAL MEDITECH B.V.
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
Şuruburi cu cap cilindric
07070
07070.030.025
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat DIN ≈912 Oțel Simplu 8.8 M3X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
25 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M3
dk (max.)
5.5
k (max.)
3
L (mm)
25
P
0.5
s
2.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
DIN
≈912
Numerele articolelor
Cod Articol
07070.030.025
EAN
8715492060693
UBB
950351421579
UNSPSC
31161605