Știfturi canelate
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
Știfturi canelate
39780
39780.025.005
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
Știfturi ISO8746 solide canelate cu cap bombat ISO 8746 Aluminiu 2,5X5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Aluminiu
Info
Diametrul d
2
este diametrul deasupra zonelor canelate (valabile doar pentru pini de oțel).
Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d
1
(nominal) este H11.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.5 mm
Lungime
5 mm
Material
Aluminiu
Info
Diametrul d
2
este diametrul deasupra zonelor canelate (valabile doar pentru pini de oțel).
Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d
1
(nominal) este H11.
Dimensiuni
c ≈
0.75
d1
2.5
d2 ≈
2.7
D (mm)
2.5
dk (max.)
4.6
k (max.)
1.6
L (mm)
5
r ≈
2.4
Toleranţă
+0/0.075
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
8746-A
Numerele articolelor
Cod Articol
39780.025.005
EAN
8717077327337
UBB
500651128778
UNSPSC
31162400