FOCAL MEDITECH B.V.
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
Știfturi filetate
55230
55230.040.010
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
Știfturi filetate locaș inbus și cep DIN 915 Oțel inoxidabil A4 M4X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Dog
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
10 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Dog
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M4
dp (max.)
2.5
L (mm)
10
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
z lung (min.)
2
z lung L ≥
8
z scurt (min.)
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E27-182
DIN
915
BS
4168-4
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
ISO
4028
Numerele articolelor
Cod Articol
55230.040.010
EAN
8715494117524
UBB
500571742088
UNSPSC
31161518