FOCAL MEDITECH B.V.
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
Știfturi filetate
51230
51230.100.012
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
Știfturi filetate locaș inbus și cep DIN 915 Oțel inoxidabil A2 M10X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Dog
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
12 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Dog
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
12
P
1.5
s
5
t (min.)
4
z lung (min.)
5
z lung L ≥
16
z scurt (min.)
2.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
DIN
915
BS
4168-4
ISO
4028
Numerele articolelor
Cod Articol
51230.100.012
EAN
8715492276377
UBB
952351071412
UNSPSC
31161518