Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
07890
07890.030.004
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
Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf zimțat DIN ≈916 Oțel Simplu 45H M3X4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
4 mm
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M3
dv
1.4
L (mm)
4
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4168-5
DIN
≈916
ASME
≈B18.3.6M
NF
≈E27-183
ISO
≈4029
NEN
≈2343
Numerele articolelor
Cod Articol
07890.030.004
EAN
8715492166722
UBB
952351408119
UNSPSC
31161518