Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
07852
07852.160.040
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
Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav, filet metric fin DIN ≈916 Oțel Simplu 45H M16X1,50X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M16
Lungime
40 mm
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric fin
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M16
dv
10
L (mm)
40
P
1.5
s
8
t (min.)
6.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈2343
BS
≈4168-5
ISO
≈4029
DIN
≈916
ASME
≈B18.3.6M
NF
≈E27-183
Numerele articolelor
Cod Articol
07852.160.040
EAN
8715492165770
UBB
952351799426
UNSPSC
31161518