Hans Verheggen Handelsmaatschappij - 8797425533070
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01410
01410.160.060
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
Şurub cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 933 Oțel Zincat termic 8.8 M16X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M16
Lungime
60 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Info
ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metric
Dimensiuni
d-D
M16
k
10
L (mm)
60
P
2
s
24
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1568
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
01410.160.060
EAN
8715492410429
UBB
950351201799
UNSPSC
31161620