text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave dupla de boca 12 5 mm


modelo reto, posição da mandíbula 15° e 75°design inteligente robusto, fino e levealta resistência à flexão devido ao perfil em T duploo acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaextremamente robusta, excecionalmente durávelforjada a gota, endurecida e arrefecida em banho de óleoaço-liga cromado, cro

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 78
Chave de boca grande (mm) 5
Chave de tamanho pequeno (mm) 5
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 78
Chave de boca grande (mm) 5
Chave de tamanho pequeno (mm) 5
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Marca STAHLWILLE
Type 12 5

Descrição

modelo reto, posição da mandíbula 15° e 75°design inteligente robusto, fino e levealta resistência à flexão devido ao perfil em T duploo acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaextremamente robusta, excecionalmente durávelforjada a gota, endurecida e arrefecida em banho de óleoaço-liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0225.050.001
EAN 4018754018567
UBB 203120229067
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40060505

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.