text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave dupla de abrir MOTOR 10 4 x 5 mm comprimento 100 mm cromada


Excelente rigidez à flexão e boa aderência devido ao duplo perfil em T na zona centralO material concentra-se apenas nos pontos de carga para evitar o risco de rupturaExtremamente resistente e, no entanto, muito fino e leveAs tolerâncias mais apertadas nos mordentes da chave impedem o encravamento e o deslizamentoSuperfície mate de alta qualidade, agrad

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 100
Chave de boca grande (mm) 5
Chave de tamanho pequeno (mm) 4
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 100
Chave de boca grande (mm) 5
Chave de tamanho pequeno (mm) 4
Modelo de chave simples Não
Marca STAHLWILLE
Type 10 4 X 5

Descrição

Excelente rigidez à flexão e boa aderência devido ao duplo perfil em T na zona centralO material concentra-se apenas nos pontos de carga para evitar o risco de rupturaExtremamente resistente e, no entanto, muito fino e leveAs tolerâncias mais apertadas nos mordentes da chave impedem o encravamento e o deslizamentoSuperfície mate de alta qualidade, agradável à pele, sem cantos e arestas vivasAço de liga cromado, cromadoConforme DIN 3110 e ISO 10102

Números do artigo

Referência G0220.004.005
EAN 4018754017690
UBB 203120162474
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40030405

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.