Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
07812
07812.080.030
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
Perno sextavado interior sem ponta DIN ≈913 Aço Sem tratamento de superficie 45H M8X1,00X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
30 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
30
P
1
s
4
t (min.)
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.3.6M
ISO
≈4026
DIN
≈913
NF
≈E27-180
BS
≈4168-2
NEN
≈2341
Números do artigo
Referência
07812.080.030
EAN
8715492160539
UBB
953351834635
UNSPSC
31161518