Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
07812
07812.160.030
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
Perno sextavado interior sem ponta DIN ≈913 Aço Sem tratamento de superficie 45H M16X1,50X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
30 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
30
P
1.5
s
8
t (min.)
6.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.3.6M
BS
≈4168-2
NF
≈E27-180
NEN
≈2341
ISO
≈4026
DIN
≈913
Números do artigo
Referência
07812.160.030
EAN
8715492160751
UBB
953351836044
UNSPSC
31161518