text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta oval UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Sem tratamento de superficie 1/4-20X3/4

Especificações

Diâmetro 1/4 Inch
Comprimento 3/4 Inch
Encaixe Sextavado interior
Material Alloy steel
Material técnico ASTM F912
Direção da rosca Direita
Ponto Oval
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas.
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

J 0.125
R 0.188
T (min.) 0.125
Fios por polegada 20

Padrões

ASME B18.3

Números do artigo

Referência U07845.025.0075
EAN 8717077373648
UBB 500624385562
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.