FOCAL MEDITECH B.V.
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
Pernos com sextavado interior
55250
55250.120.050
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
Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço inoxidável (Inox) A4 M12X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
50 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M12
dt (max.)
3
L (mm)
50
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2342
ISO
4027
DIN
914
BS
4168-3
ASME
B18.3.6M
NF
E27-181
Números do artigo
Referência
55250.120.050
EAN
8715494622936
UBB
500633401327
UNSPSC
31161518