Synspec B.V.
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
Pernos com sextavado interior
55260
55260.120.045
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
Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A4 M12X45
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
45 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M12
dv
8
L (mm)
45
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3.6M
ISO
4029
BS
4168-5
NF
E27-183
DIN
916
NEN
2343
Números do artigo
Referência
55260.120.045
EAN
8715494128452
UBB
500571390789
UNSPSC
31161518