FOCAL MEDITECH B.V.
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
Pernos com sextavado interior
55230
55230.040.016
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
Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço inoxidável (Inox) A4 M4X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
16 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M4
dp (max.)
2.5
L (mm)
16
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
z longo (mín.)
2
z longo L ≥
8
z curto (mín.)
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3.6M
DIN
915
NF
E27-182
NEN
2344
ISO
4028
BS
4168-4
Números do artigo
Referência
55230.040.016
EAN
8715494117548
UBB
500571742245
UNSPSC
31161518