FOCAL MEDITECH B.V.
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
Pernos com sextavado interior
51230
51230.020.005
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
Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço inoxidável (Inox) A2 M2X5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M2
Comprimento
5 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M2
dp (max.)
1
L (mm)
5
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
z longo (mín.)
1
z longo L ≥
4
z curto (mín.)
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4028
NEN
2344
BS
4168-4
NF
E27-182
DIN
915
ASME
B18.3.6M
Números do artigo
Referência
51230.020.005
EAN
8715494121811
UBB
500571472389
UNSPSC
31161518