FOCAL MEDITECH B.V.
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
Pernos com sextavado interior
51230
51230.100.012
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
Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço inoxidável (Inox) A2 M10X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
12 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
12
P
1.5
s
5
t (min.)
4
z longo (mín.)
5
z longo L ≥
16
z curto (mín.)
2.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E27-182
DIN
915
ISO
4028
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
BS
4168-4
Números do artigo
Referência
51230.100.012
EAN
8715492276377
UBB
952351071412
UNSPSC
31161518