FOCAL MEDITECH B.V.
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
Pernos com sextavado interior
51230
51230.050.006
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
Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço inoxidável (Inox) A2 M5X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
6 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M5
dp (max.)
3.5
L (mm)
6
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
z longo (mín.)
2.5
z longo L ≥
8
z curto (mín.)
1.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4028
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
BS
4168-4
DIN
915
Números do artigo
Referência
51230.050.006
EAN
8715492276162
UBB
952351510328
UNSPSC
31161518