text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno DIN 6379 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M16X125 (75)


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe de qualidade 8,8 (aço)
Material Aço
Diâmetro (métrico) 16
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 125 mm
Classe de qualidade 8,8 (aço)
Material Aço
Diâmetro (métrico) 16
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Pernos até (e inclusive) M12 são classe 10.9, superior a M12 classe 8.8.

Dimensões

b1 19
b2 75
d-D M16
L (mm) 125
P 2

Padrões

DIN 6379

Números do artigo

Referência 16226.160.125
EAN 4020772081423
UBB 951353179728
UNSPSC 31161610

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.