text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip TORX Chave de fenda resistente à violação 8400.B T6x50


Referência
Isolado Sim
Peso 5
Comprimento total (mm) 127
Tamanho (TX) 6
Comprimento da lâmina (mm) 50
Com furo Sim
Pega de material Plástico
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Peso 5
Comprimento total (mm) 127
Tamanho (TX) 6
Comprimento da lâmina (mm) 50
Com furo Sim
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Outro
Com proteção anti-rotação Sim
Marca PB SWISS TOOLS

Números do artigo

Referência P0509.006.050
EAN 7610733054268
UBB 500505421791
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 8400.B 6-50

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.