Adrianus 2001 kft - 8797425926286
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
Parafusos sextavados com flange
04405
04405.160.070
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
Parafuso sextavados com flange DIN ≈6921 Aço Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 100 M16X70
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
100
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
70 mm
Classe
100
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Info
O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
Dimensões
d-D
M16
dc
31
k
14
L (mm)
70
P
2
s
22
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈6921
Números do artigo
Referência
04405.160.070
EAN
8715494215251
UBB
500505586395
UNSPSC
31161620
Faça o download do E-doc