Parafusos sextavados com flange
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
Parafusos sextavados com flange
55018
55018.060.035
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
Parafuso sextavado com flange totalmente roscado DIN ≈6921 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M6X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
35 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
35
P
1
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈6921
EN
≈1665
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
Números do artigo
Referência
55018.060.035
EAN
8715494553933
UBB
500634445612
UNSPSC
31161620