Parafusos sextavados com flange
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
Parafusos sextavados com flange
04132
04132.120.090
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
Parafuso sextavado com flange DIN 6921 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M12X90
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
90 mm
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.Características específicas de parafusos sextavados com flange:
A flange permite que as forças acumuladas sob a cabeça do parafuso sejam espalhadas por uma área maior, resultando consequentemente numa pressão superficial mais baixa.
Furos (oversized) largos e/ou maquinados , podem ser cobertos pela flange.
Não são necessárias anilhas.
Dimensões
b (min.)
30
d-D
M12
dc (max.)
26.6
k (max.)
11.5
L (mm)
90
P
1.75
s
16
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
6921
EN
≈1665
ISO
≈4162
Números do artigo
Referência
04132.120.090
EAN
8715492120175
UBB
954351301740
UNSPSC
31161620