Parafusos de apoio
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
Parafusos de apoio
07117
07117.120.060
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
Parafuso de apoio sextavado interior h8 ISO ≈7379 Aço Sem tratamento de superficie 012.9 (M12)16X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
012.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
60 mm
Classe
012.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.
Dimensões
b
18
d-D
M12
dk (max.)
24.33
ds
16
ds(nom.)
16
k (max.)
11
L (mm)
60
P
1.75
s
8
Tolerância de furo h8 (máx.)
16
Tolerância de furo h8 (mín.)
15.973
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.3.3M
BS
≈4168-7
ISO
≈7379
Números do artigo
Referência
07117.120.060
EAN
8715492067265
UBB
953351822838
UNSPSC
31161605
Faça o download do E-doc