Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01210
01210.120.120
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Zincado 8.8 M12X120/S=19
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
120 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
120
P
1.75
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1568
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
01210.120.120
EAN
8715492030894
UBB
950351073339
UNSPSC
31161620