Pomac Automation B.V.
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
Parafusos sextavados
53520
53520.120.160
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M12X160
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
80
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
160 mm
Classe
80
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
160
P
1.75
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Números do artigo
Referência
53520.120.160
EAN
8715494600255
UBB
500633313217
UNSPSC
31161620