Pomac Automation B.V.
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
Parafusos sextavados
55010
55010.030.014
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M3X14
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
14 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Dimensões
d-D
M3
k
2
L (mm)
14
P
0.5
s
5.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
Números do artigo
Referência
55010.030.014
EAN
8715494617086
UBB
500633342919
UNSPSC
31161620