My Favorites
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
Parafusos sextavados
51010
51010.020.004
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M2X4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M2
Comprimento
4 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Dimensões
d-D
M2
k
1.4
L (mm)
4
P
0.4
s
4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
51010.020.004
EAN
8715494122399
UBB
500571249225
UNSPSC
31161620