Pomac Automation B.V.
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
Parafusos sextavados
01236
01236.200.060
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8.8 M20X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
60 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Info
O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
Dimensões
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
60
P
2.5
s
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
Números do artigo
Referência
01236.200.060
EAN
8715494277051
UBB
500571924819
UNSPSC
31161620