text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M10X90

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 90 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.

Dimensões

d-D M10
k 6.4
L (mm) 90
P 1.5
s 17

Padrões

NF E25-114
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Números do artigo

Referência 01236.100.090
EAN 8715494276658
UBB 500571920858
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.