INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07070
07070.160.100
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M16X100
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
100 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M16
dk (max.)
24
k (max.)
16
L (mm)
100
P
2
s
14
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
DIN
≈912
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
Números do artigo
Referência
07070.160.100
EAN
8715492061355
UBB
952351098993
UNSPSC
31161605