Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07160
07160.240.160
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Zincado 8.8 M24X160
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M24
Comprimento
160 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
b
60
d-D
M24
dk (max.)
36
Rosca total C ≤
85
k (max.)
24
L (mm)
160
P
3
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4762
DIN
912
NF
E25-125
BS
4168-1
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
Números do artigo
Referência
07160.240.160
EAN
8715492073396
UBB
950351456062
UNSPSC
31161605