Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07000
07000.480.260
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M48X260
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
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
M48
Comprimento
260 mm
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
b
108
d-D
M48
dk (max.)
72
Rosca total C ≤
150
k (max.)
48
L (mm)
260
P
5
s
36
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
BS
4168-1
ISO
4762
DIN
912
Números do artigo
Referência
07000.480.260
EAN
8715492049483
UBB
952351296241
UNSPSC
31161605