Synspec B.V.
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
53570
53570.120.150
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M12X150
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
80
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
150 mm
Classe
80
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
b
36
d-D
M12
dk (max.)
18
Rosca total C ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
150
P
1.75
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
912
NEN
1241
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
BS
4168-1
Números do artigo
Referência
53570.120.150
EAN
8715494615334
UBB
500633325435
UNSPSC
31161605