text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica hexalobular ISO 14579 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M4X5


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 5 mm
Classe 70
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 5
P 0.7
Chave caixa 20

Padrões

ISO 14579

Números do artigo

Referência 51052.040.005
EAN 8715494558808
UBB 500634399348
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.